ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 脱脂綿・綿球・綿棒
ナビス(アズワン)の 綿球
ベスケア綿球
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
25481768
品番
-
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥392
販売価格(税別)
¥
356
バスケットに入れる
毛羽立ちを抑える加工をしており、綿残りが少ないです。
種別
Φ20mm
寸法(Φmm)
20
混率(%)
綿100
アズワン品番
7-3422-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00045000002
医薬品医療機器等法
一般医療機器