TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 施設用家具・備品
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 病室用品
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 安全・保護
ベッドコーナーセンサーセット 分配コンセントセット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
アイホン5PNF
アズワン品番
7-2756-71
注文コード
25481883
品番
BS-2/BC-S(N5)
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
種別・アズワン品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ベッドサイドに移動されたときにお知らせします。徘徊や転倒の危険性がある方にご使用下さい。
アズワン品番
7-2756-71
種別
アイホン5PNF
形状
【ナースコール】アイホン5PNF
寸法(mm)
【ベッドコーナーセンサー】850×120×5、【分配器】40×25.5×142.5
材質
表/PVC(塩化ビニル樹脂)、裏/PVC(塩化ビニル樹脂)(滑り止め加工)
ケーブル長(m)
3
注意
※ご注文の際はお使いのナースコールの形状をご確認ください。製品詳細は画像をご確認ください。