仕様防滴仕様、一時停止ボタン付、取付用フック付、【センサー最大設置数】5チャンネル種別トーコン2P材質【センサー】PVC(塩化ビニル樹脂)形状【ナースコール】トーコン2P寸法(mm)センサー/800×300×4、無線中継ボックス/65×100×35、センサー内蔵送信器/44×60×6タイプコードレスタイプ出力【リレー接点】0.5秒電源無線中継ボックス/DC5VACアダプター(付属)、センサー内蔵送信器/3Vボタン電池×1個(テスト用付属)ケーブル長(m)約1.2周波数314MHz微弱電波使用到達距離(m)約10アズワン品番8-7339-62