曜日別特売
BC-RN(STD3) ベッドコール コードレスタイプ テクノスジャパン 25481996

BC-RN(STD3) ベッドコール コードレスタイプ テクノスジャパン 25481996
BC-RN(STD3) ベッドコール コードレスタイプ テクノスジャパン 25481996
BC-RN(STD3) ベッドコール コードレスタイプ テクノスジャパン 25481996

ベッドコール コードレスタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送5日以内出荷とは
種別標準3P
内容量1個注文コード25481996品番BC-RN(STD3)
参考基準価格(税別)¥98,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

マットレスの上に置くシート状のセンサーで、上体を起こした時にナースコールで知らせます。
ナースコール端子に接続するだけで、取り付け工事は不要です。
コードレスタイプですので、設置時にコードが邪魔になりません。

仕様防滴仕様、一時停止ボタン付、取付用フック付、【センサー最大設置数】5チャンネル種別標準3P材質【センサー】PVC(塩化ビニル樹脂)形状【ナースコール】標準3P寸法(mm)センサー/800×300×4、無線中継ボックス/65×100×35、センサー内蔵送信器/44×60×6タイプコードレスタイプ出力【リレー接点】0.5秒電源無線中継ボックス/DC5VACアダプター(付属)、センサー内蔵送信器/3Vボタン電池×1個(テスト用付属)ケーブル長(m)約1.2周波数314MHz微弱電波使用到達距離(m)約10アズワン品番8-7339-63
注意
※ご注文の際はお使いのナースコールの形状をご確認ください。製品詳細は画像をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする