アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの ベッド 施設用
アズワンの ベッドサイドテーブル・イス 施設用
ベッドサイドテーブル
(1件のレビュー)
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25482197
品番
No.720
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥35,937
販売価格(税別)
¥
32,670
バスケットに入れる
板バネ式昇降タイプで高さは無段階で調節が可能です。
低床タイプベッドにも対応しています。
板バネ仕様組み立て式(要工具)。
仕様
SL-V
種別
SL-V
材質
本体/アルミニウム、天板/MDF化粧板
質量(kg)
8
耐荷重(kg)
10
キャスター
Φ40mm(ストッパー付き)×2輪、Φ25mm×2輪
テーブル寸法(mm)
760×380
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
760×390×650〜950
アズワン品番
8-1747-11
ベース高(mm)
47