ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の ベッド 施設用
ナビス(アズワン)の ベッドサイド用品
ベッドサイドメッセージホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
A5
注文コード
25482215
品番
-
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
取り外しが簡単です。禁飲食や検査などのメッセージとしても使用できます。
クリアタイプの名札掛けです。
種別
A5サイズ
材質
PMMA(アクリル)
サイズ
A5
適合サイズ(mm)
【用紙】148×210
アズワン品番
7-4479-01
取付可能パイプ径(Φmm)
(最大)40
注意
※用紙は付属していません。