ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の ベッド 施設用
ナビス(アズワン)の ベッドサイド用品
ベッドサイドメッセージホルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
B5
注文コード
25482224
品番
-
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
取り外しが簡単です。禁飲食や検査などのメッセージとしても使用できます。
クリアタイプの名札掛けです。
種別
B5サイズ
材質
PMMA(アクリル)
サイズ
B5
適合サイズ(mm)
【用紙】182×257
アズワン品番
7-4479-02
取付可能パイプ径(Φmm)
(最大)40
注意
※用紙は付属していません。