ベッドネームホルダー 木目調

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25482267 品番BNW
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スリット付きなので、カードの出し入れが容易です。
電子カルテから出力されるベッドネームカードも使用できます。
小物ポケットには、体温計やペンなどを入れることができます。
病室の雰囲気に合わせやすい、やさしい木目調です。

仕様【小物ポケット】なし 種別小物ポケットなし 材質PVC(塩化ビニル樹脂) 寸法(mm)120×154 適合パイプ径(Φmm)(最大)38 アズワン品番7-3408-01 適合カードサイズ(mm)(最大)150×90
注意
※ベッドネームカードは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「識別・表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする