ベビースコープ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 セイルブルー/S 注文コード25482346 品番FC-203 S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,445
販売価格(税別)
4,950
この商品はなど9種類から選べます 他の種類を見る

小さな身体へのフィット性を考慮した小児用チェストピースです。
聴診の際、肌に冷感を与えないノンチルカバー付きです。
耳への負担を低減し、長時間でも痛みが少ないシリコン製イヤーピースを採用しています。

セイルブルー/S 材質チェストピース/アルミニウム、Yチューブ/塩化ビニル、耳管/ステンレス、イヤーピース/シリコン 全長(mm)約760 質量(g)約112 アズワン品番7-2865-08 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039000006 ダイヤフラム径(Φmm)37 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする