フォーカルコーポレーション
フォーカルコーポレーションの 診察・検査器具
フォーカルコーポレーションの 聴診器
フォーカルコーポレーションの 本体 聴診器
ベビースコープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
シャインレッド
注文コード
25482364
品番
FC-203 S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
小さな身体へのフィット性を考慮した小児用チェストピースです。
聴診の際、肌に冷感を与えないノンチルカバー付きです。
耳への負担を低減し、長時間でも痛みが少ないシリコン製イヤーピースを採用しています。
色
シャインレッド
材質
チェストピース/アルミニウム、Yチューブ/塩化ビニル、耳管/ステンレス、イヤーピース/シリコン
全長(mm)
約760
質量(g)
約112
アズワン品番
7-2865-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00039000006
ダイヤフラム径(Φmm)
37
医薬品医療機器等法
一般医療機器