※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケンユー
ケンユーの 非常用トイレ
ベンリー袋R
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
25482495
品番
RBI-100A
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
災害時(断水時)に容易に使用できます。
便収納袋・汚物袋は、使用後簡単に処理できます。
セット内容
蓄便袋×100枚、便凝固剤(殺菌・消臭剤入)×100包、汚物袋×16枚
材質
蓄便袋・汚物袋/PE(ポリエチレン)、便凝固剤/高分子吸水樹脂・殺菌剤・消臭剤
寸法(mm)
蓄便袋/680×540(紐部含む)、汚物袋/680×500
質量(kg)
5.1
ケース寸法(mm)
285×370×140
アズワン品番
8-5711-11