Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 紙おむつ・排泄関連
Aron(アロン化成)の 尿器・便器
Aron(アロン化成)の ポータブルトイレ
ポータブルトイレ FX-CPはねあげ ちびくまくん 標準便座
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25482748
品番
534-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥54,600
移乗動作に配慮した肘掛けはねあげ式で最小クラスのコンパクトタイプです。
アシストグリップを使って自立で移乗できます。
付属品
防臭消耗品・O型便座カバー×1
仕様
標準便座
材質
本体・上フタ・バケツ/PP(ポリプロピレン)、便座/EVA樹脂(抗菌加工)(ソフト便座)・PP(ポリプロピレン)(その他)、肘掛け/スチール、背もたれ・肘掛けクッション/EVA樹脂、脚ゴム/エラストマー
寸法(mm)
550×560×760〜920
質量(kg)
約14.5
容量(L)
10
耐荷重(kg)
100
座面高さ(mm)
330〜490
アズワン品番
7-2657-01
肘高さ(mm)
210〜270(30間隔・3段階)
注意
※介護保険適用対象品(特定福祉用具)。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000