アズワン品番7-2178-01
種別モカブラウン
仕様ソフト便座(前後傾斜脚付き)
色モカブラウン
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ひじ掛け・背もたれ/ABS樹脂、背もたれカバー/ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×570×750〜870
座面高さ(mm)350〜470(10ピッチ・13段階調整)
内寸(mm)【ひじ掛け】420
肘高さ(mm)便座面より180〜240(20ピッチ・4段階調整)
質量(kg)プラスチック便座タイプ/9.5、ソフト便座タイプ/10、あたたか便座タイプ/10.5
容量10.5
付属品消臭液×1本・便座カバー×1枚(あたたか便座タイプ除く)