ポータブルトイレ ラフィーネ 座楽

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別ミスティパープル 材質本体/PP(ポリプロピレン)、ひじ掛け・背もたれ/ABS樹脂、背もたれカバー/ポリエチレン 注文コード25482818 品番PN-L30200V
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は種別・材質など16種類から選べます 他の種類を見る

フタを少し持ち上げるだけでバネの力で簡単に開けられ、4方向から手を掛けられます。肘掛けが便座面と同じ高さまで下げられるので、立ち上がらずに腰を浮かすだけで移乗できます。ひじ掛けが下がるので移乗が容易です。シンプルでコンパクトな設計です。

アズワン品番7-2175-02 種別ミスティパープル 仕様プラスチック便座 ミスティパープル 材質本体/PP(ポリプロピレン)、ひじ掛け・背もたれ/ABS樹脂、背もたれカバー/ポリエチレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×570×750〜870 座面高さ(mm)350〜470(10ピッチ・13段階調整) 内寸(mm)【ひじ掛け】420 肘高さ(mm)便座面より180〜240(20ピッチ・4段階調整) 質量(kg)プラスチック便座タイプ/9.5、ソフト便座タイプ/10、あたたか便座タイプ/10.5 容量10.5 付属品消臭液×1本・便座カバー×1枚(あたたか便座タイプ除く)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする