※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーエイライト
トーエイライトの リハビリ・生活補助
トーエイライトの レクリエーション用品
ボールプールセット
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
25482976
品番
B-3996
参考基準価格(税別)
¥178,800
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
面ファスナー連結式ですので、組立・収納が容易です。
セット内容
パネル×4枚(青・緑・赤・黄×各1枚)、中敷ジョイントマット×4枚
材質
パネル/ターポリン(抗菌・防炎・防水加工)・PE(ポリエチレン)・ラワン合板、中敷ジョイントマット/EVA、カラーボール/PE(ポリエチレン)
内寸法(mm)
【プール】1800×1800×385
外寸法(mm)
1950×1950×400
アズワン品番
7-2931-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。