ポジショニングクッション パイル地カバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25483028 品番 -
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥13,640
販売価格(税別)
12,400

体にフィットする柔らかい軟質ウレタンと、体が沈み込み過ぎない硬質ウレタンを使用して、体を優しくしっかりと支えます。
クッション本体は防水カバーで覆われています。
外側カバーは肌触りの良いパイル素材です。

アズワン品番7-3453-02 種別三角ロング 形状三角ロング 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×240×120 材質中身/軟質ポリウレタン(表層部)・硬質ポリウレタン(内層部)、カバー/ポリエステル 洗濯方法洗濯可/乾燥機可(60℃以下)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする