ナビス(アズワン)
ポジショニングクッション パイル地カバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×200×110
400×240×120
800×240×120
450×200×110
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25483037
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥10,439
販売価格(税別)
¥
9,490
バスケットに入れる
体にフィットする柔らかい軟質ウレタンと、体が沈み込み過ぎない硬質ウレタンを使用して、体を優しくしっかりと支えます。
クッション本体は防水カバーで覆われています。
外側カバーは肌触りの良いパイル素材です。
アズワン品番
7-3453-03
種別
半円形
形状
半円形
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×200×110
材質
中身/軟質ポリウレタン(表層部)・硬質ポリウレタン(内層部)、カバー/ポリエステル
洗濯方法
洗濯可/乾燥機可(60℃以下)