富士医療測器
富士医療測器の 施設用家具・備品
富士医療測器の 施設用カート・ワゴン
富士医療測器の 施設用ワゴン
ホスピタルワゴン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25483089
品番
WD-6-50
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
移動に便利なキャスター付きワゴンです。
キャスター
Φ50mm(対角ストッパー付き)
材質
スチール
質量(kg)
約9.2
天板寸法(mm)
675×360
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
705×390×730
棚間隔(mm)
425
棚段数
2
キャスター径(Φmm)
50
アズワン品番
0-5120-04
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000