曜日別特売
- ボトルホルダー ナビス(アズワン) 25483204

 

- ボトルホルダー ナビス(アズワン) 25483204
- ボトルホルダー ナビス(アズワン) 25483204
- ボトルホルダー ナビス(アズワン) 25483204

ボトルホルダー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×103×350
内容量1個注文コード25483204品番-
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

取り付け方色々!手指消毒剤等を使いやすい場所に設置するのに便利です。設置したい場所に合わせて取付方法が選べます。

材質スチール(PEコーティング)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×103×350取付け方法手すり型アズワン品番7-3597-03収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×103
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25483204
2020-12-04
用途: 玄関に手指消毒剤を置くため
その他業種

壁と手すりの間が製品と合わず、引っ掛ける部分の三角のところが全て収まらず浮いた状態で残念ですが、倒れたりすることはなく使えています。

1が参考にしています
対象商品 : 25483204
2019-09-19
用途: 消毒剤の設置
製造業

安定感があり良い。
ボトルの形状を選ばないので300~800mlの消毒剤であれば何でも置けて汎用性がある。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする