※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日学
日学の ホワイトボード
日学の ホワイトボード(壁掛け)
ホワイトボード 壁掛けタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25483299
品番
ML-360
参考基準価格(税別)
¥39,930
販売価格(税込)
¥43,890
販売価格(税別)
¥
39,900
バスケットに入れる
フレーム幅を極力薄くし、さりげない美しさに仕上げました。
アズワン品番
7-3337-06
タイプ
壁掛け
寸法(mm)
1776×888
質量(kg)
10
材質
表面材/スチール(ホワイトボード)、枠/アルミニウム
仕様
【マグネット必要数(目安)】6個
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません