ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 保管庫 施設用
ナビス(アズワン)の ボンベスタンド
ボンベスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25483414
品番
O2S-4
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
収納するボンベの数に合わせて連結して機能的に使用できます。
ボンベを出し入れしやすいように、固定リングの入り口を斜めにカットしています。
用途
500Lボンベ用
付属品
連結金具×2個
仕様
【固定リング内面】吸音スポンジ付き、【底面】消音シート貼り
種別
4本用
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)
6
タイプ
4本用
径(Φmm)
【ボンベ固定リング内寸】108
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×280×370
アズワン品番
8-6454-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※酸素ボンベは付属していません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000