アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの 施設用カート・ワゴン
アズワンの ボンベカート
ボンベ運搬車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25483466
品番
IE500-1-2
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥23,210
販売価格(税別)
¥
21,100
バスケットに入れる
前扉式ですので、約10cm持ち上げるだけでボンベをスタンドにセットできます。
クッションラバー付き。
キャスター径(Φmm)
130
用途
500Lボンベ用
材質
スチール(焼付塗装)
寸法(mm)
345×340×945
質量(kg)
2.7
リング内径(Φmm)
【ボンベ固定リング】107
アズワン品番
7-4110-01
注意
※介護保険適用対象品(住宅改修)。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000