ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 診察・検査器具
ナビス(アズワン)の 輸血・採血・点滴関連
ナビス(アズワン)の 点滴ガートル
ボンベ架付きガードル台 IG-5シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
ステンレス※※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です。
注文コード
25483475
品番
IG-5KB
参考基準価格(税別)
¥37,300
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
酸素吸入および点滴を行いながらの移動が可能です。大きめのキャスターで移動がスムーズです。
フック
2本架
材質
ステンレス※※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です。
寸法(mm)
500×500×1350〜2000
質量(kg)
8
キャスター
Φ75mmウレタン製(ストッパー無し)
アズワン品番
0-5678-02