※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 事務用品
アズワンの その他医療事務用品
マグネポケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25483798
品番
MGP-1-W
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
マグネットシートに透明ポケットが付いていますので、中身が一目で分かります。
A4用紙が約200枚収納できます。
材質
【ポケット】PVC(塩化ビニル樹脂)
耐荷重(kg)
約1
寸法(縦×横)(mm)
300×240
アズワン品番
8-9575-01
ポケット寸法(mm)
234×159×10〜35