ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 診察・検査器具
ナビス(アズワン)の 輸血・採血・点滴関連
ナビス(アズワン)の 注射台
マット付き上下調整タイプ注射台 1人用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25483886
品番
NVSS-1A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥53,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
枕がついて安定処置ができます。
注射枕を天板に埋め込んでいますので患者さんの腕を安定することができます(注射マクラは取り外せます)。
上下調節機能付きです。組み立て式(要工具)1人用。
材質
本体・引出し/スチール、天板/メラミン化粧板(ソフトエッジ巻き)
寸法(mm)
【枕】180×250×50/70
質量(kg)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×470×750〜950
天板高さH(mm)
750〜950・5段階調節(40間隔)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
258×328×65
アズワン品番
0-2315-23
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000