マット付き上下調整タイプ注射台 1人用

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25483895 品番NVSS-2A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥79,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

枕がついて安定処置ができます。
注射枕を天板に埋め込んでいますので患者さんの腕を安定することができます(注射マクラは取り外せます)。
上下調節機能付きです。組み立て式(要工具)1人用。

仕様引出し付 種別引出し付 材質本体・引出し/スチール、天板/メラミン化粧板(ソフトエッジ巻き) 寸法(mm)【枕】180×250×50/70 質量(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×470×750〜950 天板高さH(mm)750〜950・5段階調節(40間隔) 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×328×65 アズワン品番0-2315-24
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする