アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの チェア 施設用
アズワンの ドクター・ナース・クランケチェア
マルチチェア 背付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
25483974
品番
ピンク
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
背もたれは前後左右に可動しますのでご自分にあったポジションにセットできます。
色
ピンク
材質
脚・背金具/スチール、シート/PVCレザー
質量(kg)
6.5
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×450×700〜880
座面高さ(mm)
480〜660
アズワン品番
8-5371-04
昇降方式
ガスシリンダー一式
座面径(Φmm)
350
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000