Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 鋼製小物
Thermo Fisher Scientificの メス・カッター・ナイフ
ミクロトーム替刃 MX35 Ultra(TM)・HP35 Ultra(TM) ハイプロファイル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
25484078
品番
3153735J
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
特殊プラズマイオン刃先処理により、替刃の刃先を硬化しています。
従来の替刃よりも耐久性があり、連続切片作製にも効果的です。
凍結切片の薄切にも適しており、どのタイプのクリオスタットにも使用できます。
仕様
ハイプロファイル
寸法(mm)
75×14×0.31
アズワン品番
7-3966-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:21B2X00002000002
切刃角度(°)
34
医薬品医療機器等法
一般医療機器