ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の 回診車
ミニカート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25484157
品番
UH-2
参考基準価格(税別)
¥35,500
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
コンパクトで使用場所を選びません。狭い場所にピッタリの非常にコンパクトな設計です。
キャスター
Φ100mm(対角ストッパー付き)
種別
2段
材質
ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材)
質量(kg)
8
段数
2段
耐荷重(kg/段)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
525×405×930
棚間隔(mm)
450
キャスター径(Φmm)
100
アズワン品番
0-7980-01
棚有効内寸法(mm)
470×345
足パイプ径(Φmm)
25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000