アズワン
アズワンの 処置・手術
アズワンの 手術室用品
アズワンの その他手術用品
ミニクリーナーブラシ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
緑
アズワン品番
7-3331-05
注文コード
25484279
品番
HBS-MP-2.0-G
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,656
販売価格(税別)
¥
1,505
バスケットに入れる
この商品は
種別・アズワン品番
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
種別
緑
材質
毛/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、芯線/ステンレス
色
緑
線径(Φmm)
0.1
耐熱温度(℃)
120
アズワン品番
7-3331-05
全長×直径×毛長(mm)
120×Φ2.0×約0.54