ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 処置・手術
ナビス(アズワン)の 手術室用品
ナビス(アズワン)の 消毒盤台
メーヨー型消毒盤台 ガスシリンダー昇降
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25484647
品番
TM-500G
参考基準価格(税別)
¥331,000
販売価格(税込)
¥363,000
販売価格(税別)
¥
330,000
バスケットに入れる
フットペダル操作で天板が昇降しますので、使いやすい高さに調整できます。
テーブルは縁付きです。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
30
耐荷重(kg)
40
キャスター
Φ50mm(ストッパー無し)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×700×900〜1200
アズワン品番
7-4519-01
トレー有効寸法(幅W×奥行D)(mm)
468×608
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000