フリッツメディコ
フリッツメディコの 鋼製小物
フリッツメディコの 剪刀
メーヨ剪刀 左利き用 曲
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25484656
品番
B023-0331-L
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
仕様
曲
種別
全長145mm
材質
ステンレス(SUS420J2)
全長(mm)
145
アズワン品番
7-3385-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器