モバイルマルチカート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 グリーン アズワン品番7-4873-03 注文コード25485155 品番D21GHW
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は色・アズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

5段引出し付きですので収納性に優れています。それぞれの引出しに鍵が設置されており、セキュリティ性能にも優れています。(同一の鍵で施錠開錠が可能です。)軽量で頑丈な設計の、使い勝手に優れたオールプラスチック製です。

キャスターΦ75mmナイロン製(2輪ストッパー付き) グリーン 付属品鍵3個 仕様両側ハンドル 種別グリーン 材質天板/PP(ポリプロピレン)、支柱・引出し/ABS 寸法(mm)765×444×830 質量(kg)21 天板耐荷重(kg)約50 キャスター径(Φmm)75 引出し内寸法(mm)400×463×95 アズワン品番7-4873-03 引出し耐荷重(kg)約15 天板有効寸法(mm)552×403
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする