ウインド
ウインドの 食事関連
ウインドの 食器 介護用
ウインドの 介護箸
やじろべえ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25485207
品番
Y-1
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
簡単に使えて見た目は普通の箸を使っているように見えます。
グリップを中心に前後バランスがとれ、箸先がテーブルから浮きます。
食洗機不可乾燥機不可電子レンジ可左右兼用。
材質
天然木
仕様
【把持障害】中程度
種別
220mm
全長(mm)
220
質量(kg)
27
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
220×40×25
耐熱温度(℃)
80
アズワン品番
7-1563-01