ユーティリティカート YDSシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 キャスター径(Φmm)125 注文コード25485374 品番YDS-301
参考基準価格(税別)¥80,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品はキャスター径・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

飛び出し防止のストッパー付きです。仕切板は自由に組み合わせできます。

キャスターΦ125mmゴム製(対角ストッパー付き) 種別浅型4段 深型1段 材質フレーム・引出し/ABS樹脂 質量(kg)約22 天板耐荷重(kg)約60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)745×475×850 キャスター径(Φmm)125 引出し内寸法(mm)浅型/510×360×82、深型/510×360×160 アズワン品番8-2459-05 引出し耐荷重(kg)約6 引出し【鍵付】浅型4段・深型1段 天板有効寸法(mm)543×425
注意
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。
屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする