ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の 繃帯交換車
ユーティリティカート YDSシリーズ
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
キャスター径(Φmm)
125
注文コード
25485383
品番
YDS-302
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥84,800
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
この商品は
キャスター径・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
飛び出し防止のストッパー付きです。仕切板は自由に組み合わせできます。
キャスター
Φ125mmゴム製(対角ストッパー付き)
種別
浅型2段 深型2段
材質
フレーム・引出し/ABS樹脂
質量(kg)
約22
天板耐荷重(kg)
約60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
745×475×850
キャスター径(Φmm)
125
引出し内寸法(mm)
浅型/510×360×82、深型/510×360×160
アズワン品番
8-2459-06
引出し耐荷重(kg)
約6
引出し
【鍵付】浅型2段・深型2段
天板有効寸法(mm)
543×425
注意
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。
屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000