ユニットカルテ整理棚

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25485417 品番 RW4-KT48
参考基準価格(税別)¥149,000 販売価格(税込) ¥162,800
販売価格(税別)
148,000

カルテの出し入れがスムーズに行なえるカルテトレー収納方式です。
ストッパー付きでカルテトレーの抜け落ちを防止します。
カルテトレーには分類見出しホルダーが付いています。
ユニットは上下左右連結して収納量に合わせた組み合わせが可能です。
A4縦型カルテ収納。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×750 仕様3列16段 種別3列16段 材質本体/スチール(塗装仕上げ)、トレー/スチロール樹脂 質量(kg)約43 高さ(mm)750 トレー外寸(mm)249×347 トレー内寸(mm)241×324 アズワン品番0-5676-31
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする