ライトジャケット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25485627 品番 R1745-30
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

トリコット素材を使用した動きやすいジャケットです。
抗菌加工がされており、家庭用洗濯機に対応しているため、常に清潔に着用できます。
後脇にあしらったタブが、足高効果でスタイル良くスマートな印象を与えます。
カーディガンの代わりとして着用できます。PHS用ポケット付き。

ダークネイビー サイズ4L 種別ダークネイビー 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)46 袖丈(cm)56 着丈(cm)73 機能SEK制菌・制電・吸汗速乾 バスト(cm)123 アズワン品番7-4665-06 洗濯方法洗濯可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする