ライトジャケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25485679 品番 R1745-11
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

トリコット素材を使用した動きやすいジャケットです。
抗菌加工がされており、家庭用洗濯機に対応しているため、常に清潔に着用できます。
後脇にあしらったタブが、足高効果でスタイル良くスマートな印象を与えます。
カーディガンの代わりとして着用できます。PHS用ポケット付き。

ブルー サイズ3L 種別ブルー/3L 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)45 袖丈(cm)55 着丈(cm)71 機能SEK制菌・制電・吸汗速乾 バスト(cm)117 アズワン品番7-4662-05 洗濯方法洗濯可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする