アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの チェア 施設用
アズワンの ドクター・ナース・クランケチェア
ラウンドスツール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25485968
品番
HP-330LG(LB)
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
組み立て式(要工具)。
色
ブルー
材質
座面/合成皮革、脚/樹脂
質量(kg)
4.2
耐荷重(kg)
80
キャスター
Φ50mm樹脂製(ストッパー無し)
座面高さ(mm)
420〜520
アズワン品番
8-9599-02
昇降方式
ガスシリンダー式
座面径(Φmm)
375
脚幅(mm)
460
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000