らくらく移乗シート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25486065 品番 -
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

滑りやすい生地が筒状に縫製されているため、少しの力で移動・移乗を行えます。
ボードタイプ(全身用・半身用) は折りたためるので、コンパクトに収納できます。
ボードタイプ(全身用ワイド)タイプは滑りやすい生地が筒状に縫製されているので、
ノーリフトで簡単に移動・移乗を行えます。
幅広タイプなので、移乗する際に多少の隙間があっても安心して移乗する事ができます。
ボード本体に持ち運び用の取っ手がついています。折りたたみめるのでコンパクトに収納できます(6ツ折)。

材質ポリエステル 質量(kg)0.1 タイプシート 寸法(幅W×長さL)(mm)550×900 アズワン品番7-3564-01 洗濯方法洗濯可(手洗い)/乾燥機不可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする