らくらく移乗シート

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25486083 品番 -
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

滑りやすい生地が筒状に縫製されているため、少しの力で移動・移乗を行えます。
ボードタイプ(全身用・半身用) は折りたためるので、コンパクトに収納できます。
ボードタイプ(全身用ワイド)タイプは滑りやすい生地が筒状に縫製されているので、
ノーリフトで簡単に移動・移乗を行えます。
幅広タイプなので、移乗する際に多少の隙間があっても安心して移乗する事ができます。
ボード本体に持ち運び用の取っ手がついています。折りたたみめるのでコンパクトに収納できます(6ツ折)。

種別半身用 材質ポリエステル(カバー)・特殊発泡体(ボード) 質量(kg)0.5 タイプボードタイプ(半身用) 寸法(幅W×長さL)(mm)550×900 アズワン品番7-3564-02 折りたたみ寸法(mm)幅550×長さ290×厚み60 洗濯方法【カバー】洗濯可(手洗い)/乾燥機不可 マット厚(mm)20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする