ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の リネン車
ランドリーカート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25486239
品番
CC101
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
軽量で操作性の良いプラスチックフレームのランドリーカートです。
キャスター
Φ75mmエラストマー製(2輪ストッパー付き)
付属品
袋×1枚
材質
フレーム/ABS樹脂、袋/PP(ポリプロピレン)不織布
質量(kg)
約11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×560×690
キャスター径(Φmm)
75
アズワン品番
7-1088-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000