アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの 施設用カート・ワゴン
アズワンの リネン車
ランドリーカート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25486248
品番
BP021
参考基準価格(税別)
¥27,060
販売価格(税込)
¥29,656
販売価格(税別)
¥
26,960
バスケットに入れる
袋を横(前面)から楽に取り出せるので、女性の多い職場に適しているランドリーカートです。
3サイズのゴミ袋をセットできます。
仕様
【セット可能ゴミ袋】90L×1、70L×1、45L×2
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、ハンドル/ステンレス、キャスター/Φ85ナイロン製(4輪自在)
寸法(mm)
400×650×650
質量(kg)
5.7
均等耐荷重(kg)
40
アズワン品番
8-5794-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※袋は付属していません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000