ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の リネン車
ランドリーバッグ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
キャスター径(Φmm)
50
アズワン品番
0-233-03
注文コード
25486266
品番
32型
参考基準価格(税別)
¥46,100
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
キャスター径・アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
キャスター
Φ50mm(ストッパー無し)
付属品
32型/ビニール幌布×各1枚
高さ(mm)
805
深さ(mm)
430
キャスター径(Φmm)
50
材質
本体/ステンレス(SUS304)
寸法(Φmm)
350
アズワン品番
0-233-03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000