※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5620 リットマン(TM)ステソスコープ クラシックV Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 25486397 5620 リットマン(TM)ステソスコープ クラシックV Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 25486397 5620 リットマン(TM)ステソスコープ クラシックV Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 25486397 5620 リットマン(TM)ステソスコープ クラシックV Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 25486397

リットマン(TM)ステソスコープ クラシックV

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25486397 品番 5620
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥15,948
販売価格(税別)
14,498

成人・小児二つのサスペンデッド・ダイアフラムを搭載した軽量コンパクトなモデルです。
厚めの専用シングル・チューブを使用しています。
ダイアフラムとリムの段差が少ない「一体成型」ダイアフラムを採用し、お手入れが簡単になります。
カラーバリエーションのあるチューブとチェストピースをラインアップしています。
3M(TM)リットマン(TM)ソフトシーリングイアーチップを備えています。
快適なフィット感だけではなく、優れた遮音性も提供します。

対象成人用・小児用兼用 ブラック/シルバー 用途聴診 付属品ノンチルスリーブ、ソフトシーリング、イヤーチップ2種 材質チェストピース/ステンレス 全長(mm)約690 質量(g)150 アズワン品番61-4727-48 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000218 ダイヤフラム径(Φmm)成人用/約45、小児用/約35 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする