リネンカート 台車型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25486668 品番 -
参考基準価格(税別)¥79,000 販売価格(税込) ¥86,790
販売価格(税別)
78,900

緊急時に台車としても使用できる底板の付いたリネン車です。
フレームが開閉できるため、リネン袋を楽に出し入れできます。
フロアや用途ごとに分けて管理ができます。
リネン袋付き。

キャスターΦ100mmエラストマー製(ストッパー無し) スカイブルー 種別スカイブルー 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、リネン袋/ターポリン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1085×600×855 キャスター径(Φmm)100 アズワン品番7-3447-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする