AMF-330G 緑 リハビリ・トレーニングマット AIREX Mat AMFシリーズ [AIREX Max] エアレックス 25486844

AMF-330G 緑 リハビリ・トレーニングマット AIREX Mat AMFシリーズ [AIREX Max] エアレックス 25486844 AMF-330G 緑 リハビリ・トレーニングマット AIREX Mat AMFシリーズ [AIREX Max] エアレックス 25486844

リハビリ・トレーニングマット AIREX Mat AMFシリーズ [AIREX Max]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 アズワン品番8-5484-01 注文コード25486844 品番AMF-330G 緑
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥52,500
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

世界中で採用されているスイス製AIREXマット。細かい気泡(セル)を無数に含んだ構造ですので、薄くても弾力がありショックを和らげます。表面はスリップによる転倒の危険を防止する波形パターン加工です。軽くて持ち運びやすく、耐久性に優れています。コーナーは直角ですので、複数枚敷き詰めてスペースを広げる事ができます。汚れても水洗い可能です。

用途リハビリ、バランス運動、フィットネス 種別 材質PVC(塩化ビニル樹脂)発泡体 質量(kg)約6.6 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約1000×2000×25 パターン【表面】片面波形・片面フラット アズワン品番8-5484-01

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25486844 AMF-330G 緑 25486853 AMF-330B 青 リハビリ・トレーニングマット AIREX Mat AMFシリーズ [AIREX Max] エアレックス リハビリ・トレーニングマット AIREX Mat AMFシリーズ [AIREX Max] エアレックス 1枚 61,900 税込68,090 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする