新生紙パルプ商事
新生紙パルプ商事の 事務用品
新生紙パルプ商事の その他医療事務用品
リボンスタンダード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(500冊×5冊)
注文コード
25486896
品番
B5
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,859
販売価格(税別)
¥
1,690
バスケットに入れる
アズワン品番
7-2789-03
種別
B5
サイズ
B5
寸法(縦×横×高さ)(mm)
195×270×225
材質
ECF(無塩素漂白)パルプ
ひょう量(g)
約64
紙厚(kg)
約0.09
白色度(%)
約82