※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーエイライト
トーエイライトの リハビリ・生活補助
トーエイライトの レクリエーション用品
レクリエーションバド&テニス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25487133
品番
B-4125
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
高さが2段階に調節可能な簡易ネットです。
持ち運びに便利な収納ケース付きです。
用途
屋内外兼用
付属品
収納ケース(120×130×900mm)、下部ゴム、専用ネット
寸法(mm)
【主材スチール】25.4
質量(kg)
6
長さ(cm)
【土台】51
高さ(cm)
80・155
幅(m)
3
アズワン品番
7-1976-01